Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A3586TIP-7.5 Jobber Drill 7.5mm 130 kovametalli | AF8QEQ 29FN81

WALTER TOOLS A3586TIP-7.5 Jobber-pora 7.5 mm 130 kovametalli

Varastossa
Tuote: AF8QEQ Malli: A3586TIP-7.5Ristiviite: 29FN81

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.295 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunVIHJE - TiN
Huilun pituus79mm
LuokkaK30F
LuettelonumeroA3586
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus117mm
Pistekulma130 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.8mm
Koko7.5mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.LeikkaussuuntaSuorittaa loppuunHuilun pituusLuokkaLuettelonumeroKokonaispituusPistekulmaHinta
WALTER TOOLS A3486TIP-7.5 Jobber Drill 7.5mm 130 kovametalli | AF8PVZ 29FN42 A3486TIP-7.58mmOikea käsiVIHJE - TiN79mmK30FA3486117mm130 Tutkinnot€448.84
WALTER TOOLS A3687-7.5 Jobber Drill 7.5mm 120 kovametalli | AF8QFK 29FP01 A3687-7.58mmOikea käsipäällystämätön127mmK20FA3687165mm120 Tutkinnot€345.71
WALTER TOOLS A6181TFT-7.5 Jobber Drill 7.5mm 150 kovametalli | AF8QHX 29FP87 A6181TFT-7.58mmOikea käsiTFP - TiNAl41mmK30FA618191mm150 Tutkinnot€188.38
WALTER TOOLS A7191TFT-7.5 Jobber Drill 7.5mm 180 kovametalli | AF8QPP 29FT80 A7191TFT-7.58mmOikea käsiTFT - TiNAl28mmK30FA719179mm180 Tutkinnot€200.84
WALTER TOOLS F2481-7.5 Jobber Drill 7.5mm kovametalli | AG6YZQ 49L715 F2481-7.55.5mmVasen käsipäällystämätön16mmKorkean suorituskyvynF2481100mm140 Tutkinnot€327.74
WALTER TOOLS F2481TMS-7.5 Jobber Drill 7.5mm kovametalli | AG6ZCG 49L776 F2481TMS-7.55.5mmVasen käsiTMS16mmKorkean suorituskyvynF2481100mm140 Tutkinnot€402.66
WALTER TOOLS F2482-7.5 Jobber Drill 7.5mm kovametalli | AG6ZEY 49L838 F2482-7.56.7mmOikea käsipäällystämätön16mmKorkean suorituskyvynF2482100mm140 Tutkinnot€298.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A3586TIP-7.5 Jobber-pora 7.5 mm 130 kovametalli
€66.39 / yksikkö