Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A3389DPL-15.5 Coolant Fed Drill 15.5mm 140 Carbide | AF8UMY 29HD32

WALTER TOOLS A3389DPL-15.5 jäähdytysnestesyöttöpora 15.5 mm 140 kovametalli

Varastossa
Tuote: AF8UMY Malli: A3389DPL-15.5Ristiviite: 29HD32
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
€718.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.61 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunDPL - TiAlN + AlCrN
Huilun pituus83mm
LuokkaK30F
LuettelonumeroA3382
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus133mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.16mm
Koko15.5mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.33
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8466100130

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
WALTER TOOLS A3389DPL-3 Jäähdytysnestesyöttöpora 3mm 140 kovametalli | AF8UGV 29HC12 A3389DPL-30.118 "metrinen28mm66mm6mm3"€211.85
WALTER TOOLS A3389DPL-3.1 Jäähdytysnestesyöttöpora 3.1mm 140 kovametalli | AF8UGW 29HC13 A3389DPL-3.10.122 "metrinen28mm66mm6mm3.1mm€211.85
WALTER TOOLS A3389DPL-1/8IN Jäähdytysnestesyöttöpora 3.175mm 140 kovametalli | AF8UGX 29HC14 A3389DPL-1 / 8IN0.125 "Murto-tuuma28mm66mm6mm3.175mm€211.85
WALTER TOOLS A3389DPL-3.2 Jäähdytysnestesyöttöpora 3.2mm 140 kovametalli | AF8UGY 29HC15 A3389DPL-3.20.126 "metrinen28mm66mm6mm3.2mm€233.52
WALTER TOOLS A3389DPL-3.3 Jäähdytysnestesyöttöpora 3.3mm 140 kovametalli | AF8UGZ 29HC16 A3389DPL-3.30.129 "metrinen28mm66mm6mm3.3mm€234.20
WALTER TOOLS A3389DPL-3.4 Jäähdytysnestesyöttöpora 3.4mm 140 kovametalli | AF8UHA 29HC17 A3389DPL-3.40.133 "metrinen28mm66mm6mm3.4mm€208.41
WALTER TOOLS A3389DPL-3.5 Jäähdytysnestesyöttöpora 3.5mm 140 kovametalli | AF8UHB 29HC18 A3389DPL-3.50.137 "metrinen28mm66mm6mm3.5mm€211.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A3389DPL-15.5 jäähdytysnestesyöttöpora 15.5 mm 140 kovametalli
€718.34 / yksikkö