Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A3389AML-7/64IN Jobber Drill 7/64 In 140 Carbide | AF8QCQ 29FN26

WALTER TOOLS A3389AML-7/64IN Jobber Drill 7/64 In 140 Carbide

Varastossa
Tuote: AF8QCQ Malli: A3389AML-7/64INRistiviite: 29FN26

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€195.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.109 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunAML - ALTiN
Huilun pituus15 / 16 "
LuokkaK30F
LuettelonumeroA3389
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus2.437 "
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.1 / 8 "
Koko7 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun pituusLuettelonumeroKokonaispituusHinta
WALTER TOOLS A6489AMP-7/64IN Jobber Drill 7/64 In 140 Carbide | AF8QLU 29FT15 A6489AMP-7 / 64IN1.25 "A64892 51 / 64 "€240.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A3389AML-7/64IN Jobber Drill 7/64 In 140 Carbide
€195.58 / yksikkö