Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A3387-11 Suora ura umpikovametalli | AF8QAY 29FL05

WALTER TOOLS A3387-11 Suora ura umpikovametalli

Varastossa
Tuote: AF8QAY Malli: A3387-11Ristiviite: 29FL05
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
€122.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilupora
Desimaaliekvivalentti0.4331
Porakohta120 astetta
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Huilun pituus1 27 / 32 "
LuokkaK20F
LuettelonumeroA3387-11
MateriaaliKiinteä karbidi
Metrinen koko11
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus4 41 / 64 "
PistetyyppiItsekeskittyvä piste
Varsi Dia.0.472 "
Tyyppihigh Precision

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8209000030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusLuettelonumeroMetrinen kokoKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
WALTER TOOLS A3387-5 Suora ura umpikovametalli | AF8QAJ 29FK91 A3387-50.19691 1 / 64 "A3387-553 7 / 32 "0.236 "€64.73
WALTER TOOLS A3387-10.2 Suora ura umpikovametalli | AF8QAW 29FL03 A3387-10.20.40161 27 / 32 "A3387-10.210.24 41 / 64 "0.472 "€122.85
WALTER TOOLS A3387-10.5 Suora ura umpikovametalli | AF8QAX 29FL04 A3387-10.50.41341 27 / 32 "A3387-10.510.54 41 / 64 "0.472 "€122.85
WALTER TOOLS A3387-11.5 Suora ura umpikovametalli | AF8QAZ 29FL06 A3387-11.50.45281 27 / 32 "A3387-11.511.54 41 / 64 "0.472 "€122.85
WALTER TOOLS A3387-12 Suora ura umpikovametalli | AF8QBA 29FL07 A3387-120.47241 27 / 32 "A3387-12124 41 / 64 "0.472 "€122.85
WALTER TOOLS A3387-12.5 suora uraporanterä, koko 12.50 mm, umpikovametalli | AF8QBB 29FL08 A3387-12.50.49211 59 / 64 "A3387-12.512.54.875 "0.551 "€168.53
WALTER TOOLS A3387-13 Suora ura umpikovametalli | AF8QBC 29FL09 A3387-130.51181 59 / 64 "A3387-13134.875 "0.551 "€168.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A3387-11 Suora ura umpikovametalli
€122.85 / yksikkö