Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A16T-SCLCL4 Indexable poratanko Ruuvipuristin Teräs | AF9LLX 30EM79

WALTER TOOLS A16T-SCLCL4 Indexable poratanko ruuvipuristin terästä

Varastossa
Tuote: AF9LLX Malli: A16T-SCLCL4Ristiviite: 30EM79
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
€318.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIndeksoitava tylsä ​​baari
ANSI-numeroA16T-SCLCL4
Baari Dia.0.630 "
Leikkaavan reunan tyyppi0 Tutkinnot
Lisää muotoSuunnikas
Johtokulma95 Tutkinnot
Vasen / oikea käsiVasen
Pienin Bore1.201 "
AsennustyyliRuuvikiinnike
Kokonaispituus11.811 "
haravaPositiivinen
Varren materiaaliTeräs
Tyyli95 astetta tylsää ja edessä
TyyppiJäähdytysneste läpi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)3.61
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)3.61
HS-koodi8209000030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroLisää muotoJohtokulmaVasen / oikea käsiPienin BoreKokonaispituusTyyliHinta
WALTER TOOLS A12S-SCLCL3 Indexable poratanko Ruuvipuristin Teräs | AF9LLR 30EM10 A12S-SCLCL3A12S-SCLCL3Suunnikas95 TutkinnotVasen0.929 "9.842 "95 astetta tylsää ja edessä€279.14
WALTER TOOLS A12S-SCLCR3 Indexable poratanko Ruuvipuristin Teräs | AF9LLT 30EM11 A12S-SCLCR3A12S-SCLCR3Suunnikas95 TutkinnotOikea0.929 "9.842 "95 astetta tylsää ja edessä€279.14
WALTER TOOLS A16T-SCLCL3 Indexable poratanko Ruuvipuristin Teräs | AF9LLW 30EM78 A16T-SCLCL3A16T-SCLCL3Suunnikas95 TutkinnotVasen1.201 "11.811 "95 astetta tylsää ja edessä€318.39
WALTER TOOLS A16T-SCLCR3 Indexable poratanko Ruuvipuristin Teräs | AF9LLY 30EM80 A16T-SCLCR3A16T-SCLCR3Suunnikas95 TutkinnotOikea1.201 "11.811 "95 astetta tylsää ja edessä€339.60
WALTER TOOLS A20T-STFCR3 Indexable poratanko Ruuvipuristin Teräs | AF9LLZ 30EN46 A20T-STCFCR3A20T-STCFCR3Kolmion muotoinen90 TutkinnotOikea1.469 "11.811 "90 astetta tylsää ja edessä€450.63
WALTER TOOLS A20T-SVUBL3 Indexable poratanko Ruuvipuristin Teräs | AF9LMA 30EN47 A20T-SVUBL3A20T-SVUBL335 astetta timanttia93 TutkinnotVasen1.705 "11.811 "93 astetta tylsää ja edessä€447.79
WALTER TOOLS A20T-SVUBR3 Indexable poratanko Ruuvipuristin Teräs | AF9LMB 30EN48 A20T-SVUBR3A20T-SVUBR335 astetta timanttia93 TutkinnotOikea1.705 "11.811 "93 astetta tylsää ja edessä€447.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A16T-SCLCL4 Indexable poratanko ruuvipuristin terästä
€318.39 / yksikkö