Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS 7021366-M3 Spiral Point Tap, M3X0.5 Thread Size, 9 mm Thread Length, 56 mm Length | CU9HLH 427G72

WALTER TOOLS 7021366-M3 kierretappi, M3X0.5 kierrekoko, 9 mm kierteen pituus, 56 mm pituus

Varastossa
Tuote: CU9HLH Malli: 7021366-M3Ristiviite: 427G72

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WALTER TOOLS 7126365-M10X1 Kierretappi, M10X1 Kierrekoko, 20 mm Kierteen pituus, 90 mm Pituus | CU9GTG 427H55 7126365-M10X1€151.48
WALTER TOOLS 7021366-M10 Kierretappi, M10X1.5 Kierrekoko, 20 mm Kierteen pituus, 100 mm Pituus | CU9GUP 427G71 7021366-M10€135.65
WALTER TOOLS 7021345-M10 Kierretappi, M10X1.5 Kierrekoko, 20 mm Kierteen pituus, 100 mm Pituus, Tina | CU9GVC 427G62 7021345-M10€241.63
WALTER TOOLS 7021365-M10 kierrepää, M10X1.5 kierrekoko, 20 mm kierteen pituus, 100 mm pituus, tina | CU9GVF 427G65 7021365-M10€124.39
WALTER TOOLS 7126365-M12X1.5 Kierretappi, M12X1.5 Kierrekoko, 21 mm Kierteen pituus, 100 mm Pituus | CU9GWT 427H57 7126365-M12X1.5€168.80
WALTER TOOLS 7026365-M12 Kierretappi, M12X1.75 Kierrekoko, 23 mm Kierteen pituus, 110 mm Pituus | CU9GXK 427G80 7026365-M12€156.50
WALTER TOOLS 7026345-M12 Kierretappi, M12X1.75 Kierrekoko, 23 mm Kierteen pituus, 110 mm Pituus | CU9GXN 427G77 7026345-M12€306.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS 7021366-M3 kierretappi, M3X0.5 kierrekoko, 9 mm kierteen pituus, 56 mm pituus
€82.95 / yksikkö