Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS 20844-M8 Extension Tap, M8X1.25 Thread Size, 30 mm Thread Length, 271 mm Length | CU9CWJ 426Y79

WALTER TOOLS 20844-M8 jatkohana, M8X1.25 kierrekoko, 30 mm kierteen pituus, 271 mm pituus

Varastossa
Tuote: CU9CWJ Malli: 20844-M8Ristiviite: 426Y79

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0414
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WALTER TOOLS 2084805-M10 Jatkohana, M10X1.5 Kierrekoko, 36 mm Kierteen pituus, 271 mm Pituus | CU9CVH 426Y80 2084805-M10€177.95
WALTER TOOLS 20844-M10 jatkohana, M10X1.5 kierrekoko, 36 mm kierteen pituus, 271 mm pituus | CU9CVJ 426Y76 20844-M10€135.04
WALTER TOOLS 20890-M10 Jatkohana, M10X1.5 Kierrekoko, 45 mm Kierteen pituus, 140 mm Pituus | CU9CVK 426Y84 20890-M10€129.89
WALTER TOOLS 20844-M12 Jatkohana, M12X1.75 Kierrekoko, 42 mm Kierteen pituus, 271 mm Pituus | CU9CVM 426Y77 20844-M12€178.89
WALTER TOOLS 20890-M12 Jatkohana, M12X1.75 Kierrekoko, 50 mm Kierteen pituus, 180 mm Pituus | CU9CVN 426Y85 20890-M12€169.43
WALTER TOOLS 20890-M16 jatkohana, M16X2 kierrekoko, 63 mm kierteen pituus, 200 mm pituus, 3 uraa | CU9CVQ 426Y86 20890-M16€246.50
WALTER TOOLS 20890-M2.5 Jatkohana, M2.5X0.45 Kierrekoko, 20 mm Kierteen pituus, 70 mm Pituus | CU9CVR 426Y88 20890-M2.5€98.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS 20844-M8 jatkohana, M8X1.25 kierrekoko, 30 mm kierteen pituus, 271 mm pituus
€118.51 / yksikkö