WALDMANN D1517410 Pieni kirurgia kevyt LED -lattiajalusta | AB6RQJ 22C481

WALDMANN D1517410 Pienkirurginen LED-lattiateline

Tuote: AB6RQJ Malli: D1517410Ristiviite: 22C481

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTutkimuksen ja menettelyn valo
Säädettävähimmennettävissä
Säteen kulma360 Tutkinnot
VäriCRI = Ra suurempi kuin 95
Värilämpötila.4500K
rakentaminenSuljettu
Johdon pituus3 M
ElementtiPolykarbonaatti/akryylinitriili/butadieeni/styreenikopolymeeri (PC/ABS)
Alkuperäinen lumenia1000
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiLED
AsennustyyppiLattiajalusta
Kaiken kattavuus37 "
TyyppiTriango
Jännite100-240
Watts30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.14
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)153.92
Laivan leveys (cm)66.8
HS-koodi9405206020
AlkuperämaaCH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALDMANN D1517410 Pienkirurginen LED-lattiateline