Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALDMANN 300213018 Seinäteline musta teräs | AC8JJF 3APK7

WALDMANN 300213018 Seinäkiinnike musta teräs

Varastossa
Tuote: AC8JJF Malli: 300213018Ristiviite: 3APK7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäteline
Suorittaa loppuunMusta
KahvaEi
KoteloMetalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4365
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Seinäkiinnike

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALDMANN 300213018 Seinäkiinnike musta teräs
€64.61 / yksikkö