Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALDMANN 190183019-00093961 Kannatin pitkä-L ruostumaton teräs | AH8WZQ 39AN46

WALDMANN 190183019-00093961 Runko pitkä-L ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AH8WZQ Malli: 190183019-00093961Ristiviite: 39AN46

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnike
KahvaEi
KoteloRuostumaton teräs
Aseiden lukumäärä0
Putki Dia.2-3 / 4 "
TyyppiPitkä-L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4536
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Turvalukko: Ei
    • Johto-opas: Ei
    • Erikoisominaisuudet: Kannatin, Long-L, ruostumaton teräs, halkaisija 70 mm.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALDMANN 190183019-00093961 Runko pitkä-L ruostumatonta terästä
€122.31 / yksikkö