WAHL ST2200C-220 juotin testaaja Celsius 220v | AF2AAA 6PFA1

WAHL ST2200C-220 juotosraudatesteri Celsius-aste 220v

Varastossa
Tuote: AF2AAA Malli: ST2200C-220Ristiviite: 6PFA1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,676.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotintesteri 220 V
Temp. alue10 astetta C - 700 astetta C.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9026802000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTemp. alueHinta
WAHL ST2200F-110 juotin testaaja Fahrenheit 110v | AE9ZZT 6PEZ8 ST2200F-110Juotintesteri 110 V50 astetta F - 1300 astetta F€3,542.66
WAHL ST2200C-110 juotin testaaja Celsius 110v | AE9ZZZ 6PFA0 ST2200C-110Juotintesteri 110 V10 astetta C - 700 astetta C.€3,394.36
WAHL ST2200C-220B -juotosmittari brittiläisellä pistokkeella | AF2AAC 6PFA3 ST2200C-220BJuotin testaaja British Plug50 astetta 1300 astetta€3,255.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WAHL ST2200C-220 juotosraudatesteri Celsius-aste 220v
€2,676.76 / yksikkö