Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Digitaalinen WAHL DSX500 -lämpömittari -328-1472f | AE9XXZ 6NFX3

WAHL DSX500 digitaalinen lämpötilalämpömittari -328-1472f

Varastossa
Tuote: AE9XXZ Malli: DSX500Ristiviite: 6NFX3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€957.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen prosessilämpömittari
näyttönestekidenäyttö
SähköliitännätLiitäntäkortti, 1/2 "putki
KotelointiluokkaNEMA 4X
Silmukan syöttöjännite10 - 36 VDC
Asennuskierteitetyt
ulostulo4 - 20 mA DC
VirtalähdeYksi litium tionyylikloridiparisto C
Prosessiliitäntä1 / 2 "NPT
Vasteaika1 sekuntia.
TurvallisuusarviointiLuonnostaan ​​turvallinen FM
Anturin tyyppiTTK
Temp. tarkkuus+/- 0.1 astetta F / C
Temp. alue-328 - 1472 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WAHL DSX500 digitaalinen lämpötilalämpömittari -328-1472f
€957.21 / yksikkö