Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Digitaalinen WAHL D1396-6N -lämpömittari -328-1472f | AE9XYJ 6NFZ0

WAHL D1396-6N digitaalinen lämpötilalämpömittari -328-1472f

Varastossa
Tuote: AE9XYJ Malli: D1396-6NRistiviite: 6NFZ0

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€1,481.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen prosessilämpömittari
KalibrointitodistusNIST
näyttönestekidenäyttö
SähköliitännätLiitäntäkortti, 1/2 "putki
KotelointiluokkaNEMA 4X
Silmukan syöttöjännite10 - 36 VDC
AsennusSeinäkiinnityskaukosäädin
ulostulo4 - 20 mA DC
VirtalähdeLoop Powered
AnturiliitinPikakytkentä
Prosessiliitäntä1 / 2 "NPT
Vasteaika1 sekuntia.
TurvallisuusarviointiLuonnostaan ​​turvallinen FM
Anturin tyyppiEtäinen TTK
Temp. tarkkuus+/- 0.1 astetta F / C
Temp. alue-328 - 1472 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnturin tyyppinäyttöSähköliitännätTemp. tarkkuusAsennusVirtalähdeProsessiliitäntäVasteaikaHinta
WAHL D1396-18 digitaalinen lämpömittari Rtd -328-1472f | AE9XXW 6NFX0 D1396-18TTK4 "LCD 4 numeroaEi eristetty+/- 0.1 astetta F / C yhden vuoden ajan ympäristön lämpötilassa 1 astetta C +/- 23 astetta CKierteellisen prosessiliitännän kauttaYksi litium tionyylikloridiparisto CKoettimella1 sekunnin vakio, säädettävät .25 sekunnin välit, 25–10 sekuntia€774.60
Digitaalinen WAHL D1396-6 -lämpömittari -328-1472f | AE9XYA 6NFX4 D1396-6Etäinen TTKnestekidenäyttöLiitäntäkortti, 1/2 "putki+/- 0.1 astetta F / CSeinäkiinnityskaukosäädinLoop Powered1 / 2 "NPT1 sekuntia.€1,257.62
Digitaalinen WAHL D1396-8 -lämpömittari -328-1472f | AE9XYB 6NFX5 D1396-8Etäinen TTKnestekidenäyttöLiitäntäkortti, 1/2 "putki+/- 0.1 astetta F / CSeinäkiinnityskaukosäädinLoop Powered1 / 2 "NPT1 sekuntia.€1,290.02
WAHL D1396-18N digitaalinen lämpömittari Rtd -328-1472f | AE9XYE 6NFY6 D1396-18NTTK4 "LCD 4 numeroaEi eristetty+/- 0.1 astetta F / C yhden vuoden ajan ympäristön lämpötilassa 1 astetta C +/- 23 astetta CKierteellisen prosessiliitännän kauttaYksi litium tionyylikloridiparisto CKoettimella1 sekunnin vakio, säädettävät .25 sekunnin välit, 25–10 sekuntia€1,014.06
Digitaalinen WAHL D1396-19N -lämpömittari -328-1472f | AE9XYH 6NFY9 D1396-19NTTKnestekidenäyttöLiitäntäkortti, 1/2 "putki+/- 0.1 astetta F / CkierteitetytYksi litium tionyylikloridiparisto C1 / 2 "NPT1 sekuntia.€1,210.37
Digitaalinen WAHL D1396-8N -lämpömittari -328-1472f | AE9XYK 6NFZ1 D1396-8NEtäinen TTKnestekidenäyttöLiitäntäkortti, 1/2 "putki+/- 0.1 astetta F / CSeinäkiinnityskaukosäädinLoop Powered1 / 2 "NPT1 sekuntia.€1,507.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WAHL D1396-6N digitaalinen lämpötilalämpömittari -328-1472f
€1,481.46 / yksikkö