Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WAHL D1396-13 Upotuslämpötilamittapää Rtd 12 tuuman pituus | AE9ZZJ 6PEY9

WAHL D1396-13 Upotuslämpötila-anturi, Rtd, 12 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE9ZZJ Malli: D1396-13Ristiviite: 6PEY9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€299.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotuslämpötila-anturi
tarkkuus+/- 0.15 astetta C
KalibrointitodistusNIST
AnturiliitinPaljas johto
Koetin Dia.1 / 4 "
Koettimen pituus12 "
Koettimen materiaali316 Ruostumaton teräs
Prosessiliitäntä1 / 2 "NPT
Anturin tyyppiTTK
Temp. alue-76 - 400 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9025900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoettimen pituusKoettimen materiaaliHinta
WAHL DST501A22104X Upotuslämpötila-anturin Rtd 4 tuuman pituus | AE9ZZD 6PEY2 DST501A22104X4"317 Ruostumaton teräs€340.21
WAHL DST501A22106X Upotuslämpötila-anturi Rtd 6 tuuman pituus | AE9ZZE 6PEY3 DST501A22106X6"318 Ruostumaton teräs€340.21
WAHL DST501A22112X Upotuslämpötilamittapää Rtd 12 tuuman pituus | AE9ZZF 6PEY4 DST501A22112X12 "319 Ruostumaton teräs€340.21
WAHL D1396-11 Upotuslämpötila-anturin Rtd 4 tuuman pituus | AE9ZZG 6PEY7 D1396-114"316 Ruostumaton teräs€299.46
WAHL D1396-12 Upotuslämpötilamittapää Rtd 6 tuuman pituus | AE9ZZH 6PEY8 D1396-126"316 Ruostumaton teräs€299.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WAHL D1396-13 Upotuslämpötila-anturi, Rtd, 12 tuuman pituus
€299.46 / yksikkö