Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WAHL DST501A22104X Upotuslämpötila-anturin Rtd 4 tuuman pituus | AE9ZZD 6PEY2

WAHL DST501A22104X upotuslämpötila-anturi Rtd, 4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE9ZZD Malli: DST501A22104XRistiviite: 6PEY2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€340.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotuslämpötila-anturi
tarkkuus+/- 0.15 astetta C
KalibrointitodistusNIST
AnturiliitinPaljas johto
Koetin Dia.1 / 4 "
Koettimen pituus4"
Koettimen materiaali317 Ruostumaton teräs
Prosessiliitäntä1 / 2 "NPT
Anturin tyyppiTTK
Temp. alue-76 - 400 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8543709650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoettimen pituusKoettimen materiaaliHinta
WAHL DST501A22106X Upotuslämpötila-anturi Rtd 6 tuuman pituus | AE9ZZE 6PEY3 DST501A22106X6"318 Ruostumaton teräs€340.21
WAHL DST501A22112X Upotuslämpötilamittapää Rtd 12 tuuman pituus | AE9ZZF 6PEY4 DST501A22112X12 "319 Ruostumaton teräs€340.21
WAHL D1396-11 Upotuslämpötila-anturin Rtd 4 tuuman pituus | AE9ZZG 6PEY7 D1396-114"316 Ruostumaton teräs€299.46
WAHL D1396-12 Upotuslämpötilamittapää Rtd 6 tuuman pituus | AE9ZZH 6PEY8 D1396-126"316 Ruostumaton teräs€299.46
WAHL D1396-13 Upotuslämpötilamittapää Rtd 12 tuuman pituus | AE9ZZJ 6PEY9 D1396-1312 "316 Ruostumaton teräs€299.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WAHL DST501A22104X upotuslämpötila-anturi Rtd, 4 tuuman pituus
€340.21 / yksikkö