WAGNER 2418627 Tapetinpoistohöyrystin, Tapettien höyrystin, 8 1/2 tuuman leveys, 1 gal Säiliön kapasiteetti, 120 V | CU8CKG 801V51

WAGNER 2418627 Wallpaper Removal Steamer, Wallpaper Steamer, 8 1/2 Inch Width, 1 gal Tank Capacity, 120 V

Tuote: CU8CKG Malli: 2418627Ristiviite: 801V51
€98.23 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyrylaiva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3175
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WAGNER 0282014 Höyrystin, 915 | CU8CKY 58PA92 0282014€331.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WAGNER 2418627 Wallpaper Removal Steamer, Wallpaper Steamer, 8 1/2 Inch Width, 1 gal Tank Capacity, 120 V
€98.23 / yksikkö