WAGNER 0520000 tekstuurimaaliruisku sähköinen AB3JDP 1TNL8

WAGNER 0520000 Texture Paint sprayer Electric

Varastossa
Tuote: AB3JDP Malli: 0520000Ristiviite: 1TNL8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€199.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKädessä pidettävä tekstuurimaaliruisku
Koko1 gal.
Max. Virtaus0.2 gpm
NopeusYksi
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)33.27
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)35.31
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WAGNER 0520000 Texture Paint sprayer Electric
€199.38 / yksikkö