Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WF HARRIS LIGHTING 30-WL-42-PLT kannettava työvalo Cfl 42w Keltainen | AE4WNR 5NKU5

W F HARRIS LIGHTING 30-WL-42-PLT Kannettava työvalo Cfl 42w Keltainen

Varastossa
Tuote: AE4WNR Malli: 30-WL-42-PLTRistiviite: 5NKU5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€267.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTilapäinen työmaavalo
pohjaMagneettinen
PerustyyliMagneettinen ja silmäpultti
VäriKeltainen
Johdon pituus6ft.
JohtotyyppiSJTOW
Mittari / kapellimestari18/3
Suojuksen tyyppipolykarbonaatti
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiCFL
Lampun watti42
Pituus5.25 "
Valon jakautuminenTulva
Lumens3200
Magneettinen vedä90 lb
Max. Korkeus10.25 "
NEC-johdonimitysSJTOW
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Lampunpäiden määrä1
Nimetty elämä10,000 hr.
Varaosavalaisin1PHA9
TyyppiYksittäinen pää
Jännite120
Watts47

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8135
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilampun tyyppiLampun wattiLumensNimetty elämäWattsHinta
WF HARRIS LIGHTING 30-WL-1K-LED kannettava työvalo 14.5 W keltainen | AE4WNQ 5NKU4 30-WL-1K-LEDLED141000100,000 hr.14.5€298.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

W F HARRIS LIGHTING 30-WL-42-PLT Kannettava työvalo Cfl 42w Keltainen
€267.63 / yksikkö