Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WF HARRIS LIGHTING 30-WL-1K-LED kannettava työvalo 14.5 W keltainen | AE4WNQ 5NKU4

W F HARRIS LIGHTING 30-WL-1K-LED kannettava työvalo Led 14.5w keltainen

Varastossa
Tuote: AE4WNQ Malli: 30-WL-1K-LEDRistiviite: 5NKU4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€298.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTilapäinen työmaavalo
pohjaMagneettinen
PerustyyliMagneettinen ja silmäpultti
VäriKeltainen
Johdon pituus6ft.
JohtotyyppiSJTOW
Mittari / kapellimestari18/3
Suojuksen tyyppipolykarbonaatti
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiLED
Lampun watti14
Pituus5.25 "
Valon jakautuminenTulva
Lumens1000
Magneettinen vedä90 lb
Max. Korkeus10.25 "
NEC-johdonimitysSJTOW
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Lampunpäiden määrä1
Nimetty elämä100,000 hr.
TyyppiYksittäinen pää
Jännite120
Watts14.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6065
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilampun tyyppiLampun wattiLumensNimetty elämäWattsHinta
WF HARRIS LIGHTING 30-WL-42-PLT kannettava työvalo Cfl 42w Keltainen | AE4WNR 5NKU5 30-WL-42-PLTCFL42320010,000 hr.47€267.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

W F HARRIS LIGHTING 30-WL-1K-LED kannettava työvalo Led 14.5w keltainen
€298.83 / yksikkö