Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WF HARRIS LIGHTING 2-BK Pinta-asennettava johtosarja musta 9 tuuman pituus | AA6LTD 14G267

W F HARRIS LIGHTING 2-BK Pinta-asennusjohtokotelo, musta 9 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA6LTD Malli: 2-BKRistiviite: 14G267

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinta-asennettava johtosarja
Korkeus5"
Pituus9"
TyyppiMusta
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ruostesuojattu, vandaaleja kestävä, ei-johtava

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiHinta
WF HARRIS LIGHTING 1-BK Pinta-asennettava johdinkotelo musta 5 tuuman pituus | AA6LTA 14G264 1 BK5"Musta€15.37
WF HARRIS LIGHTING 1-BW Pinta-asennettava johdotusrasia Valkoinen 5 tuuman pituus | AA6LTB 14G265 1-BW5"Valkoinen€15.37
WF HARRIS LIGHTING 1-BZ Pinta-asennettava johdinkotelo pronssi 5 tuumaa pituus | AA6LTC 14G266 1-BZ5"Pronssi€15.37
WF HARRIS LIGHTING 2-BW Pinta-asennettava johdotusrasia Valkoinen 9 tuuman pituus | AA6LTE 14G268 2-BW9"Valkoinen€20.62
WF HARRIS LIGHTING 2-BZ Pinta-asennettava johdinkotelo pronssi 9 tuuman pituus | AA6LTF 14G269 2-BZ9"Pronssi€21.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

W F HARRIS LIGHTING 2-BK Pinta-asennusjohtokotelo, musta 9 tuuman pituus
€21.33 / yksikkö