Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN TB501B Swaged Cartridge Heater 96 Watts / Square Inch | AC9NLT 3HR65

VULCAN TB501B Swaged patruunan lämmitin 96 wattia / neliötuumaa

Varastossa
Tuote: AC9NLT Malli: TB501BRistiviite: 3HR65

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSwaged patruunanlämmitin
Halkaisija1 / 2 "
Lyijypituus10 "
Pituus1.5 "
Maks. Lämpötila Kyky1600-astetta F
Tarkkuusvaipan halkaisija. Toleranssi+ 0.000 / -0.004 "
Vaipan materiaaliKorroosionkestävä seos
Jännite240
Wattin tiheys96 W / neliömetri sisään.
Watts150

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusMaks. Lämpötila KykyVaipan materiaaliWattin tiheysWattsHinta
VULCAN C5170B vaihdettava patruunanlämmitin 35 wattia / m9. Tuumaa | AB2MXP 897EXNUMX C5170B1 / 2 "6"900-astetta F304 Ruostumaton teräs35 W / neliömetri sisään.300€51.94
VULCAN TB380B vaihdettava patruunanlämmitin 115 wattia / neliömetri Tuumaa | AB9MXT 2E906 TB380B3 / 8 "1.25 "1600-astetta FKorroosionkestävä seos115 W / neliömetri sisään.100€81.87
VULCAN TB386B vaihdettava patruunanlämmitin 73 wattia / neliömetri Tuumaa | AB9MXZ 2E913 TB386B3 / 8 "4"1600-astetta FKorroosionkestävä seos73 W / neliömetri sisään.300€87.83
VULCAN TB6214B Swaged -patruunanlämmitin 80 wattia / neliömetri Tuumaa | AB9MYE 2E918 TB6214B5 / 8 "4"1600-astetta FKorroosionkestävä seos80 W / neliömetri sisään.550€59.12
VULCAN C3830B vaihdettava patruunanlämmitin 2-3 / 8 tuuman pituus | AC9LXV 3HJ76 C3830B3 / 8 "2.375 "900-astetta FKorroosionkestävä 304 ruostumaton teräs34 W / neliömetri sisään.75€54.00
VULCAN C6360B vaihdettava patruunanlämmitin 2-3 / 8 tuuman pituus | AC9LXX 3HJ92 C6360B5 / 8 "2.375 "900-astetta FKorroosionkestävä 304 ruostumaton teräs41 W / neliömetri sisään.150€82.31
VULCAN C758B vaihdettu patruunanlämmitin 28 wattia / neliötuuma | AC9LYA 3HJ98 C758B3 / 4 "8"900-astetta FKorroosionkestävä 304 ruostumaton teräs28 W / neliömetri sisään.500€93.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN TB501B Swaged patruunan lämmitin 96 wattia / neliötuumaa
€70.86 / yksikkö