Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN OSF1510-350A Finned Strip -lämmitin 120v 10-1 / 2 tuuman pituus | AC9MWF 3HM48

VULCAN OSF1510-350A lamellilämmitin 120v 10-1/2 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AC9MWF Malli: OSF1510-350ARistiviite: 3HM48

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFinned Strip -lämmitin
Elementin leveys1-1 / 2 "
K x L räpylöiden poikki1-3 / 8 x 2 "
MateriaaliNikkelipinnoitettu teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta9.5 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus10.5 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaaliSaumaton 304 ruostumaton teräs
TerminaalitOffset
Jännite120V
Wattin tiheys16 W / neliömetri sisään.
Watts350

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusWattin tiheysWattsHinta
VULCAN OSF1510-725A Finned Strip -lämmitin 120v 10-1 / 2 tuuman pituus | AB9MYL 2E924 OSF1510-725A9.5 "10.5 "33 W / neliömetri sisään.725€80.75
VULCAN OSF1510-475A Finned Strip -lämmitin 120v 10-1 / 2 tuumaa | AC9MWH 3HM50 OSF1510-475A9.5 "10.5 "22 W / neliömetri sisään.475€79.84
VULCAN OSF1525-1500A uimahihnalämmitin 120v 25-1 / 2 tuuman pituus | AC9MWQ 3HM70 OSF1525-1500A24.5 "25.5 "20 W / neliömetri sisään.1500€124.71
VULCAN OSF1512-900A Lattialämmitin, 12 tuumaa, pituus 1200 astetta F | AD7EZH 4E266 OSF1512-900A11 "12 "33 W / neliömetri sisään.900€87.89
VULCAN OSF1515-1250A Finned Strip -lämmitin 120v 15-1 / 4 tuuman pituus | AD7EZJ 4E267 OSF1515-1250A14.25 "15.25 "32 W / neliömetri sisään.1250€90.58
VULCAN OSF1517-1550A uimapintalämmitin 120v 17-7 / 8 tuumaa | AD7EZK 4E268 OSF1517-1550A16.875 "17.875 "32 W / neliömetri sisään.1550€95.08
VULCAN OSF1521-1900A Lattialämmitin, 21 tuumaa, pituus 1200 astetta F | AD7EZM 4E270 OSF1521-1900A20 "21 "32 W / neliömetri sisään.1900€121.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN OSF1510-350A lamellilämmitin 120v 10-1/2 tuumaa pituus
€79.29 / yksikkö