Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN OS1235-1000B nauhalämmitin 35-7 / 8 tuuman pituus 1200 astetta F | AC9MPF 3HL78

VULCAN OS1235-1000B nauhalämmitin 35-7/8 tuumaa pituus 1200 astetta F

Varastossa
Tuote: AC9MPF Malli: OS1235-1000BRistiviite: 3HL78

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta34.875 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus35.875 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaaliRuostumaton teräs
TerminaalitOffset
Jännite240V
Wattin tiheys11 W / neliömetri sisään.
Watts1000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusWattin tiheysHinta
VULCAN OS1417-1000B nauhalämmitin 17-7 / 8 tuumaa, pituus 1200 astetta F | AC9MVU 3HM03 OS1417-1000B16.875 "17.875 "21 W / neliömetri sisään.€86.47
VULCAN OS1423-1000B kaistalämmitin 1200 astetta F 23-3 / 4 tuumaa | AC9MVY 3HM15 OS1423-1000B22.75 "23.75 "16 W / neliömetri sisään.€92.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN OS1235-1000B nauhalämmitin 35-7/8 tuumaa pituus 1200 astetta F
€104.62 / yksikkö