Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN OS1214-300A kaistalämmitin 120v 14 tuumaa pituus 1200 astetta Fahrenheit | AD7EZC 4E260

VULCAN OS1214-300A nauhalämmitin 120v 14 tuumaa pituus 1200 astetta Fahrenheit

Varastossa
Tuote: AD7EZC Malli: OS1214-300ARistiviite: 4E260

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta13 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus14 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaaliRuostumaton teräs
TerminaalitOffset
Jännite120V
Wattin tiheys10 W / neliömetri sisään.
Watts300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8419110000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusWattin tiheysWattsHinta
VULCAN OS1208-150A kaistalämmitin 120v 8 tuumaa pituus 1200 astetta Fahrenheit | AB9MYF 2E919 OS1208-150A7"8"12 W / neliömetri sisään.150€60.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN OS1214-300A nauhalämmitin 120v 14 tuumaa pituus 1200 astetta Fahrenheit
€80.97 / yksikkö