Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN N56 / 05000-5 -sovittimen termoelementti AC9MNG 3HL29

VULCAN N56/05000-5 sovitinlämpöpari

Varastossa
Tuote: AC9MNG Malli: N56/05000-5Ristiviite: 3HL29

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora sovitin
Halkaisija7 / 16 "
Pituus1.375 "
HuomautuksiaKäytetään muovauslaitteissa, ruoanvalmistuslaitteissa ja muissa teollisissa prosessoreissa
Kierre NPT1 / 8-27
TyyppiBajonettityyppiset lämpöparit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi9025900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiHinta
VULCAN N56 / 05000-024 -sovittimen termoelementti | AC9MNC 3HL25 N56 / 05000-0246"Pistinvuori€16.96
VULCAN N56 / 05000-1 -sovittimen termoelementti | AC9MND 3HL26 N56 / 05000-17 / 8 "Bajonettityyppiset lämpöparit€4.45
VULCAN N56 / 05000-10 -sovittimen termoelementti | AC9MNE 3HL27 N56 / 05000-102.5 "Bajonettityyppiset lämpöparit€7.55
VULCAN N56 / 05000-16 -sovittimen termoelementti AC9MNF 3HL28 N56 / 05000-164"Bajonettityyppiset lämpöparit€11.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN N56/05000-5 sovitinlämpöpari
€6.20 / yksikkö