Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN N56 / 05000-10 -sovittimen termoelementti | AC9MNE 3HL27

VULCAN N56/05000-10 sovitinlämpöpari

Varastossa
Tuote: AC9MNE Malli: N56/05000-10Ristiviite: 3HL27

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora sovitin
Halkaisija7 / 16 "
Pituus2.5 "
HuomautuksiaKäytetään muovauslaitteissa, ruoanvalmistuslaitteissa ja muissa teollisissa prosessoreissa
Kierre NPT1 / 8-27
TyyppiBajonettityyppiset lämpöparit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi9025900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiHinta
VULCAN N56 / 05000-024 -sovittimen termoelementti | AC9MNC 3HL25 N56 / 05000-0246"Pistinvuori€16.96
VULCAN N56 / 05000-1 -sovittimen termoelementti | AC9MND 3HL26 N56 / 05000-17 / 8 "Bajonettityyppiset lämpöparit€4.45
VULCAN N56 / 05000-16 -sovittimen termoelementti AC9MNF 3HL28 N56 / 05000-164"Bajonettityyppiset lämpöparit€11.10
VULCAN N56 / 05000-5 -sovittimen termoelementti AC9MNG 3HL29 N56 / 05000-51.375 "Bajonettityyppiset lämpöparit€6.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN N56/05000-10 sovitinlämpöpari
€7.55 / yksikkö