Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN FTH20B-B Ripaputkilämmityselementti 240v | AC9MED 3HK19

VULCAN FTH20B-B Ripaputkilämmityselementti 240v

Varastossa
Tuote: AC9MED Malli: FTH20B-BRistiviite: 3HK19

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuomalainen putkimainen lämmityselementti
MateriaaliTeräs
Maks. Vaipan lämpötila.800-astetta F
Asennustyyppi3 / 4-16 langat, 2 "keskellä
Kokonaispituus12.437 "
Vaihe1
Ruuvin koko8-32
Vaipan materiaaliTeräs
Jännite240V
Wattin tiheys72 W / neliömetri sisään.
Watts2000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennussyvyys (11-5 / 16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusWattsHinta
VULCAN FTH30B-B lattialämmityselementti 240v | AC9MEE 3HK20 FTH30B-B17.437 "3000€177.08
VULCAN FTH40B-B Ripaputkilämmityselementti 240v | AC9MEF 3HK21 FTH40B-B22.437 "4000€213.77
VULCAN FTH50B-B Ripaputkilämmityselementti, yksivaiheinen, 5000W | AC9MEG 3HK22 FTH50B-B27.437 "5000€211.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN FTH20B-B Ripaputkilämmityselementti 240v
€155.20 / yksikkö