Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN ASW110B -ruuvitulppa-upotuslämmitin 8-5 / 8 tuuman pituus | AD7EZR 4E275

VULCAN ASW110B Kierretulppa-uppolämmitin, pituus 8-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7EZR Malli: ASW110BRistiviite: 4E275
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
€201.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvitulppien upotuslämmitin
Ohjausalue60 astetta 250 astetta F
Min. Upotussyvyys6"
NPT1.25 "
Kokonaispituus8.625 "
Vaihe1
Vaipan materiaaliKupari
Jännite240
Wattin tiheys83 neliömetriä
Watts1000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8516100080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOhjausalueNPTKokonaispituusVaipan materiaaliJänniteWattin tiheysWattsHinta
VULCAN AUW215A -ruuvitulppa-upotuslämmitin 11-7 / 8 tuumaa D | AB9MYU 2E931 AUW215A60 astetta 250 astetta F2"19 "Kupari12048 neliömetriä1500€678.81
VULCAN AUW250B -ruuvitulppa upotettava lämmitin 26-7 / 8 tuumaa | AB9MYV 2E932 AUW250B60 astetta 250 astetta F2"26.875 "Kupari24048 neliömetriä5000€685.72
VULCAN AUO215A -ruuvitulppa-upotuslämmitin 18-7 / 8 tuuman pituus | AB9MYW 2E933 AUO215A100 astetta 550 astetta F2"18.875 "Teräs12023 neliömetriä1500€731.15
VULCAN AUO250B -ruuvitulppa-upotuslämmitin 47-1 / 2 tuumaa | AB9MYX 2E934 AUO250B100 astetta 550 astetta F2"47.5 "Teräs24023 neliömetriä5000€939.67
VULCAN ASW110A -ruuvitulppa upotuslämmitin 6 tuumaa D | AD7EZQ 4E274 ASW110A60 astetta 250 astetta F1.25 "8.625 "Kupari12083 neliömetriä1000€215.71
VULCAN ASW115A -ruuvitulppa upotuslämmitin 9 tuumaa D | AD7EZT 4E276 ASW115A60 astetta 250 astetta F1.25 "11.625 "Kupari12084 neliömetriä1500€229.29
VULCAN ASW115B -ruuvitulppa upotuslämmitin 11-5 / 8 tuumaa | AD7EZU 4E277 ASW115B60 astetta 250 astetta F1.25 "11.625 "Kupari24084 neliömetriä1500€210.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN ASW110B Kierretulppa-uppolämmitin, pituus 8-5/8 tuumaa
€201.46 / yksikkö