Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA 764361-9 ulkoholkki 3/4 tuuman Tc-pultille | AD7ETW 4DZJ4

MAKITA 764361-9 ulkoholkki 3/4 tuuman Tc-pultille

Varastossa
Tuote: AD7ETW Malli: 764361-9Ristiviite: 4DZJ4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkohiha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi8467920090
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAKITA 153909-6 Ulkoholkki 7/8 tuuman Tc-pultille | AD7ETY 4DZJ6 153909-6€124.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA 764361-9 ulkoholkki 3/4 tuuman Tc-pultille
€85.35 / yksikkö