VULCAN HART 00-854511-00001 Lämmitin, Asennus 240V, VE30/VE40 | CU8BQK 29AC37

VULCAN HART 00-854511-00001 Heater, Assembly 240V, VE30/VE40

Tuote: CU8BQK Malli: 00-854511-00001Ristiviite: 29AC37
€961.83 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VULCAN HART 00-855529-00001 Lämmitinkokoonpano, 480V | CU8BQG 19XL92 00-855529-00001€1,006.41
Tarjouspyyntö
VULCAN HART 00-825331 Lämmitin, 208V 1800W, 1036C/1036P/1036W | CU8BQH 28ZZ79 00-825331€290.81
Tarjouspyyntö
VULCAN HART 00-825332 Lämmitin, 240V 1800W, 1036C/1036P/1036W | CU8BQJ 32ZK22 00-825332€343.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN HART 00-854511-00001 Heater, Assembly 240V, VE30/VE40
€961.83 / yksikkö