Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VON DUPRIN PS914 900-4R FA 4a 12/24vdc 4 Rele Palohälyttimellä | AE9PPB 6LCY8

VON DUPRIN PS914 900-4R FA 4a 12/24vdc 4 rele palovaroittimella

Varastossa
Tuote: AE9PPB Malli: PS914 900-4R FARistiviite: 6LCY8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,250.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde
Paristot vaaditaan0
Kotelon syvyys (tuumaa)4
Kotelon korkeus (tuumaa)12
Kotelon leveys (tuumaa)14
Tulojännite110-220 VAC
MateriaaliMetalli
Lähtöjen lukumäärä4
Lähtövirta4 ampeeria
AlaluokkaVirtalähde / laturi
Jännite lähtö12-24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.87
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi8504409520
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusParistot vaaditaanKotelon syvyys (tuumaa)MateriaaliLähtöjen lukumääräLähtövirtaAlaluokkaTyyppiHinta
VON DUPRIN PS914-2RS -virtalähteen 2-vyöhykeohjauksen (3) lähdöt | AH9DMR 39UL87 PS914-2RS4"Ei4Teräs34AVirtalähde: SeinäasennusHardwired€1,612.16
VON DUPRIN PS914 -virtalähteen langallinen terästeho 4A | AH9DMT 39UL88 PS9144"Ei4Teräs14AVirtalähde: SeinäasennusHardwired€1,301.17
VON DUPRIN PS902-4RL-FA Virtalähde | CD3WCV 422W02 PS902-4RL-FA12.00Ei4.00Teräs42ReleyksikköRele€1,051.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VON DUPRIN PS914 900-4R FA 4a 12/24vdc 4 rele palovaroittimella
€2,250.45 / yksikkö