Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VON DUPRIN 996L-BE-06-R / V SP313 RHR Ovenvivun lukko Kaupallinen vähemmän sylinteri | AG2WEM 32MD29

VON DUPRIN 996L-BE-06-R/V SP313 RHR Oven vivun lukkosarja kaupallinen vähemmän sylinteri

Varastossa
Tuote: AG2WEM Malli: 996L-BE-06-R/V SP313 RHRRistiviite: 32MD29

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,002.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
PaloEi arvioitu
Luokka1
Kahva materiaaliTaottu, teräsvalu, messinki, pronssi
SijaintityyppiKaupallinen
LukitustoimintoKulku
Lukituksen suorituskykyHeavy Duty
Avainten määrä0
Nastojen lukumäärä0
Vaadittu oven paksuus1-3/4" to 2-1/4"
LakotyyppiVoimassa oleva aukko
TyyliOikea kulma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.493
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)14.61
HS-koodi8301403000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sylinterin sydämen tyyppi: Ei sisälly toimitukseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
VON DUPRIN 996L-BE-06-M SP313 LHR Ovenvivun lukitusväylän kanava ilman sylinteriä | AG2WEJ 32MD26 996L-BE-06-M SP313 LHRVipu€1,055.99
VON DUPRIN 996L-BE-06-M SP313 RHR Ovenvivun lukko Oikea kulma Kaupallinen | AG2WEK 32MD27 996L-BE-06-M SP313 RHRVipu€1,055.99
VON DUPRIN 996L-BE-06-R / V SP313 LHR ovivarren lukitus suorakulmainen kulku 1g | AG2WEL 32MD28 996L-BE-06-R / V SP313 LHRVipu€1,035.12
VON DUPRIN 996L-BE-06-M US26D RHR Ovenvivun lukitus Kaupallinen käytävä 1g | AG2WEP 32MD31 996L-BE-06-M US26D RHRVipu€1,055.99
VON DUPRIN E7500 24V US10B FSE sähköistetty kiinnityslukko, luokka 1, 98/99 ruusu, öljyhierottu pronssi, avaimaton | CU7ZYG 46TW90 E7500 24V US10B FSESähköistetty kiinnityslukko€2,416.52
VON DUPRIN E7500 24V US10B FS Sähköistetty kiinnityslukko, luokka 1, 98/99 ruusu, öljyhierottu pronssi, avaimaton | CU7ZYH 46TW88 E7500 24V US10B FSSähköistetty kiinnityslukko€2,416.52
VON DUPRIN E7500 24V US32D FS Sähköistetty kiinnityslukko, luokka 1, 98/99 ruusu, ruostumaton teräs, avaimaton | CU7ZYJ 46TW89 E7500 24V US32D FSSähköistetty kiinnityslukko€2,029.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VON DUPRIN 996L-BE-06-R/V SP313 RHR Oven vivun lukkosarja kaupallinen vähemmän sylinteri
€1,002.44 / yksikkö