VON DUPRIN 9947EO 4 26D pystysuoran tangon poistolaite 1 Grade Heavy Duty | AG2WBM 32MC24

VON DUPRIN 9947EO 4 26D pystytangon ulostulolaite 1, raskas käyttö

Varastossa
Tuote: AG2WBM Malli: 9947EO 4 26DRistiviite: 32MC24

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,103.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiilotettu pystytangon poistolaite
Oven luovutusEi-kätevä
Oven korkeus96 "
Oven leveys37 - 48 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
PaloEi
Sopii pylvään leveydelle4.75 "
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
LukitustyyppiHex Dogging
SuorituskykyHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8302413000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (vain Exit Exit Device)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaloLukitustyyppiHinta
VON DUPRIN 9947EO-F 4 26D Pystysauvan ulostulolaite Satiinikromi | AG2WBG 32MC19 9947EO-F 4 26DKylläVähemmän koiraa€3,734.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VON DUPRIN 9947EO 4 26D pystytangon ulostulolaite 1, raskas käyttö
€3,103.80 / yksikkö