VON DUPRIN 9927EO US26D 3 Pystysuora tangot, luokka 1 99 -sarja | AE2EMF 4WY60

VON DUPRIN 9927EO US26D 3' pinta pystytanko Grade 1 99 -sarja

Varastossa
Tuote: AE2EMF Malli: 9927EO US26D 3 'Ristiviite: 4WY60

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,626.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinta pystysuora sauva
Oven luovutusEi-kätevä
Oven korkeus84 "
Oven leveys30 - 36 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
PaloEi paloluokitusta
Sopii pylvään leveydelle3 13 / 16 "
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
LukitustyyppiHex Dogging
SuorituskykyHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.27
Laivan korkeus (cm)103.38
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (vain Exit Exit Device)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven leveysHinta
VON DUPRIN 9927EO US26D 4 9927EO US26D 4 '37 - 48 "€2,905.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VON DUPRIN 9927EO US26D 3' pinta pystytanko Grade 1 99 -sarja
€2,626.16 / yksikkö