VON DUPRIN 9927EO US26D 4 Pystysuora sauva raskas | AC3CGR 2RJ57

VON DUPRIN 9927EO US26D 4' pinta pystytanko Heavy Duty

Varastossa
Tuote: AC3CGR Malli: 9927EO US26D 4 'Ristiviite: 2RJ57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,113.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinta pystysuora sauva
Oven luovutusEi-kätevä
Oven korkeus84 "
Oven leveys37 - 48 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
LukitustyyppiHex Dogging
SuorituskykyHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.955
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)125.22
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (Poistu laitteesta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven leveysHinta
VON DUPRIN 9927EO US26D 3 9927EO US26D 3 '30 - 36 "€2,813.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VON DUPRIN 9927EO US26D 4' pinta pystytanko Heavy Duty
€3,113.21 / yksikkö