VON DUPRIN 8875EO-US26D LHR poikkitangon poistolaite Heavy Duty Grade 1 | AD6VUH 4AZX9

VON DUPRIN 8875EO-US26D LHR Cross Bar Exit Device Heavy Duty Grade 1

Tuote: AD6VUH Malli: 8875EO-US26D LHRRistiviite: 4AZX9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoikkipalkki
Oven luovutusVasen käsi
Oven korkeus84 "
Oven leveys48 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
PaloPalo
Sopii pylvään leveydelle4.75 "
Oven paksuus1-3/4" to 2-1/4"
Luokka1
SuorituskykyHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.98
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)48.51
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (Poistu laitteesta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven luovutusPaloHinta
VON DUPRIN 8875EO-US26D RHR poikkitanko poistolaite raskaaseen käyttöön, luokka 1 | AD6VUJ 4AZY1 8875EO-US26D RHROikea käsiEi paloluokitusta€2,836.26
VON DUPRIN 88EO-US26D poikkitangon poistolaite raskaan luokan 1 | AD6VUK 4AZY2 88EO-US26DEi-käteväPalo€2,083.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VON DUPRIN 8875EO-US26D LHR Cross Bar Exit Device Heavy Duty Grade 1