Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VON DUPRIN 230L-03 SP28 3215 LHR Vipu, Grade 1, Keskeneräinen | CD3VWB 407L95

VON DUPRIN 230L-03 SP28 3215 LHR -vipu, luokka 1, keskeneräinen

Varastossa
Tuote: CD3VWB Malli: 230L-03 SP28 3215 LHRRistiviite: 407L95

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€543.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistu laitteen trimmauksesta
ADA-yhteensopivaEi
VäriHopea
Oven luovutusVasen käsi käännettävä
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
PaloEi
Sopii pylvään leveydelle4.75 "
Oven paksuus1-3/4" to 2-1/4"
Luokka1
Maks. Oven leveys36 "
Kokonaispituus6.375 "
kokonaisleveys3"
SuorituskykyHeavy Duty
TyyliVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven luovutusSuorittaa loppuuneräKokonaispituusTyyliHinta
VON DUPRIN 880NL-R US26D Poistumislaitteen viimeistely, luokka 1, satiinikromi | CD3HPU 407L91 880NL-R US26DEi-käteväSatin ChromePoistu laitteen trimmauksesta14.187 "Yö salpa€565.25
VON DUPRIN 386DT US10B Du mmy Trim, Grip, 1, Öljy Hierottu Tumma Pronssi | CU7ZZR 46TR33 386DT US10B--Nuken trimmaus--€603.76
VON DUPRIN 386DT US26D Du mmy Trim, Grip, 1, satiinikromi | CU7ZZT 46TR34 386DT US26D--Nuken trimmaus--€603.76
VON DUPRIN 996L-DT-06 US26D RHR Dummy Trim, Vipu, 1, Satiinikromi, 98/99 | CU7ZZU 46TT22 996L-DT-06 US26D RHR--Nuken trimmaus--€737.02
VON DUPRIN 990DT US3 Dummy Trim, Veto, 1, Kirkas messinki, 98/99 | CU7ZZV 46TT09 990DT US3--Nuken trimmaus--€493.07
VON DUPRIN 990DT US10B Du mmy Trim, Pull, 1, Öljy Hierottu Tumma Pronssi, 98/99 | CU7ZZW 46TT08 990DT US10B--Nuken trimmaus--€451.47
VON DUPRIN 990DT US10 Dummy Trim, veto, 1, satiini pronssi, 98/99 | CU7ZZX 46TT07 990DT US10--Nuken trimmaus--€473.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VON DUPRIN 230L-03 SP28 3215 LHR -vipu, luokka 1, keskeneräinen
€543.65 / yksikkö