VON DUPRIN 22EO ALK x3215 SP28 3 Sähkösalpa 22EO Poistumislaite | AB3APN 1RAL8

VON DUPRIN 22EO ALK x3215 SP28 3' Sähkösalpa 22EO Poistumislaite

Varastossa
Tuote: AB3APN Malli: 22EO ALK x3215 SP28 3'Ristiviite: 1RAL8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,823.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen poistumislaite
Hälytystyyppisavupiippu
Rungon materiaaliTeräs
SylinterityyppiKiilaura 1-1/4" Schlage(TM) C
desibeliä85dB
Oven luovutusEi käsin
Suorittaa loppuunSatin Chrome
KäsiEi käsin
MateriaaliTeräs
Virtalähde9V Akku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sireenityyli (jatkuva)
    • Sireeni / torvi (dB) (90)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtalähdeHinta
VON DUPRIN EL99EO 3 EL99EO 3 'US26DVon Duprin (TM) PS914-2RS-virtalähde€4,308.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VON DUPRIN 22EO ALK x3215 SP28 3' Sähkösalpa 22EO Poistumislaite
€1,823.98 / yksikkö