Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 79540 Urn Cup, 4 kpl, ruostumaton teräs, harmaa | AC9XQF 4NCN1

VOLLRATH 79540 Urn Cup, 4 kpl, ruostumaton teräs, harmaa

Varastossa
Tuote: AC9XQF Malli: 79540Ristiviite: 4NCN1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€266.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuppi
Koko4/4
VäriTeräs
TyyppiSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi7323930080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 79540 Urn Cup, 4 kpl, ruostumaton teräs, harmaa
€266.14 / yksikkö