VOLLRATH 79450 Ruostumaton teräs sekoituskulho 45 Quart | AD8WMJ 4NCP6

VOLLRATH 79450 ruostumattomasta teräksestä valmistettu sekoituskulho 45 Quart

Varastossa
Tuote: AD8WMJ Malli: 79450Ristiviite: 4NCP6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€437.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulho
Koko45 kpl
VäriHopea
Halkaisija25.25 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.25.25 "
Kokonaissyvyys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.276
Laivan korkeus (cm)67.82
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7323930045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaDia ulkopuolella.KokonaissyvyysHinta
VOLLRATH 68750 Ruostumaton teräs sekoituskulho 1/2 Quart | AD8WLZ 4NCN6 687501/2 qt5.25 "5.25 "2"€16.31
VOLLRATH 69006 Ruostumaton teräs sekoituskulho 3/4 Quart | AD8WMA 4NCN7 690063/4 qt6.25 "6.25 "2.375 "€19.02
VOLLRATH 69014 Ruostumaton teräs sekoituskulho 1 1/2 Quart | AD8WMB 4NCN8 690141-1 / 2 qt.7.75 "7.75 "3"€20.00
VOLLRATH 69030 Ruostumaton teräs sekoituskulho 3 Quart | AD8WMC 4NCN9 690303 kpl9.375 "9.375 "4"€24.49
VOLLRATH 69040 Ruostumaton teräs sekoituskulho 4 Quart | AD8WMD 4NCP1 690404 Qt.10.375 "10.375 "4.25 "€31.01
VOLLRATH 69050 Ruostumaton teräs sekoituskulho 5 Quart | AD8WME 4NCP2 690505 kpl11.75 "11.75 "4.5 "€35.33
VOLLRATH 69080 Ruostumaton teräs sekoituskulho 8 Qt3 | AD8WMF 4NCP3 690808 kpl13.25 "13.25 "5.375 "€51.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 79450 ruostumattomasta teräksestä valmistettu sekoituskulho 45 Quart
€437.98 / yksikkö