Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 79040 Kattila 1 1/4 Kvartsi D 5 3/4 tuumaa | AD8WVQ 4NDY9

VOLLRATH 79040 Ruukku 1 1/4 Quart D 5 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8WVQ Malli: 79040Ristiviite: 4NDY9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBain Marie Pot -kansi
Koko1-1 / 4 qt.
Sopii avaamiseen4-1 / 4 tuumaa
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.4-1 / 8 "
Kokonaissyvyys5-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi7323940026
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VOLLRATH 79080 Bain Marie Potin kansi | AD8WVR 4NDZ1 79080€18.27
VOLLRATH 79100 Bain Marie Potin kansi | AD8WVT 4NDZ2 79100€19.98
VOLLRATH 79120 Bain Marie Potin kansi | AD8WVU 4NDZ3 79120€22.35
VOLLRATH 79170 Bain Marie Potin kansi | AD8WVV 4NDZ4 79170€23.21
VOLLRATH 79220 Bain Marie Potin kansi | AD8WVW 4NDZ5 79220€27.37
VOLLRATH 79020 Bain Marie Potin kansi | AE2RFJ 4ZCV6 79020€15.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 79040 Ruukku 1 1/4 Quart D 5 3/4 tuumaa
€16.31 / yksikkö