Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 78174 Sisääntulo 3.9 L | AD8WKA 4NCE8

VOLLRATH 78174 Upotettu 3.9 L

Varastossa
Tuote: AD8WKA Malli: 78174Ristiviite: 4NCE8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpote
Koko4-1 / 8 Qt.
Syvyys4.875 "
Halkaisija9.437 "
Sopii avaamiseen8-1 / 2 "
Paneelin kokoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi7323930045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysHinta
VOLLRATH 78164 Sisääntulo 3.9 L 9-7 / 16 tuuman halkaisija | AD8WJZ 4NCE7 781644-1 / 8 Qt.8.187 "€53.25
VOLLRATH 78184 Sisääntulo 6.9 L | AD8WKB 4NCE9 781847-1 / 4 Qt.-€66.16
VOLLRATH 78194 Upotettu 6.9 L | AD8WKC 4NCF1 781947-1 / 4 Qt.-€100.24
VOLLRATH 78204 Upotettu 10.4 L | AD8WKD 4NCF2 7820411 kpl-€81.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 78174 Upotettu 3.9 L
€80.99 / yksikkö