Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 7303 Alumiinivarastoastia 12 Quart | AJ2JRE 6PVD3

VOLLRATH 7303 Alumiinivarastoastia 12 Quart

Varastossa
Tuote: AJ2JRE Malli: 7303Ristiviite: 6PVD3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastossa Pot
Koko11.4
Mitata6
Sisäsyvyys9
Sisällä Dia.9.125
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9395
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)27.31
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMitataSisäsyvyysSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.KokonaissyvyysHinta
VOLLRATH 67524 Alumiinivarasto 24 Quart | AD9HXM 4RZA9 6752424 kpl812-3 / 16 "12 "Alumiini--€129.89
VOLLRATH 68633 Aluminimum Stock Pot 32 Quart 2 -mittari | AD9HXR 4RZC5 6863332 kpl214-3 / 8 "13 "Alumiini--€356.69
VOLLRATH 3503 Ruostumaton teräs varastopotti 11 Quart | AJ2JQJ 6PVA4 350310.521--Ruostumaton teräs9.59.5€109.70
VOLLRATH 3504 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu varastopotti 18 Quart | AJ2JQK 6PVA5 350417.121--Ruostumaton teräs11mm11€149.97
VOLLRATH 3506 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu varastopotti 27 Quart | AJ2JQL 6PVA6 350625.721--Ruostumaton teräs12.512.5€243.39
VOLLRATH 7304 Alumiinivarastoastia 16 Quart | AJ2JRF 6PVD4 730415.261210Alumiini--€89.09
VOLLRATH 7306 Alumiinivarastoastia 24 Quart | AJ2JRH 6PVD6 730622.8611-5/1611.75Alumiini--€116.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 7303 Alumiinivarastoastia 12 Quart
€72.50 / yksikkö