Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 69327 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kannen halkaisija 7 tuumaa | AD9HXB 4RYZ6

VOLLRATH 69327 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kannen halkaisija 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9HXB Malli: 69327Ristiviite: 4RYZ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeite
Mitata18
KahvaHitsatut
Käsittele väriäMusta
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.7"
Temp. vastus180 astetta F
TyyppiLitteä kansi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi7323930045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Hinta
VOLLRATH 69328 Ruostumattoman teräksen kannen halkaisija 8 tuumaa | AD9HXC 4RYZ7 693288"€64.71
VOLLRATH 69329 Ruostumattoman teräksen kannen halkaisija 9 tuumaa | AD9HXD 4RYZ8 693299"€71.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 69327 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kannen halkaisija 7 tuumaa
€54.82 / yksikkö