BAILEIGH INDUSTRIAL PT-22 Plasmapöytä, 110 VAC, 2 ft x 2 ft | CV4QDY 31XV52

BAILEIGH INDUSTRIAL PT-22 plasmapöytä, 110 VAC, 2 ft x 2 ft

Varastossa
Tuote: CV4QDY Malli: PT-22Ristiviite: 31XV52

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,350.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPlasmapöytä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAILEIGH INDUSTRIAL PT-22 plasmapöytä, 110 VAC, 2 ft x 2 ft
€11,350.82 / yksikkö