VOLLRATH 67532 Alumiinivarasto 32 Quart 8 -mittari | AD9HXN 4RZC1

VOLLRATH 67532 Alumiinivarastoastia, 32 Quart 8 Gauge

Varastossa
Tuote: AD9HXN Malli: 67532Ristiviite: 4RZC1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€155.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastossa Pot
Koko32 kpl
Mitata8
KahvaHitsatut
Sisäsyvyys14 "
Sisällä Dia.13 "
MateriaaliAlumiini
TyyppiRaskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0375
Laivan korkeus (cm)38.86
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)37.59
HS-koodi7615107155
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSisäsyvyysSisällä Dia.Hinta
VOLLRATH 67512 Alumiinivarasto 12 Quart | AD9HXK 4RZA7 6751212 kpl9"10 "€88.66
VOLLRATH 67516 Alumiinivarasto 16 Quart | AD9HXL 4RZA8 6751616 kpl12 "10 "€100.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 67532 Alumiinivarastoastia, 32 Quart 8 Gauge
€155.10 / yksikkö