VOLLRATH 67420 Alumiininen kastikepannu 13 Qt | AD9HXF 4RZA1

VOLLRATH 67420 Alumiininen kastikepannu 13 kpl

Varastossa
Tuote: AD9HXF Malli: 67420Ristiviite: 4RZA1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€140.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKastike
Koko20 kpl
Mitata8
KahvaHitsatut
Kahvan tyyppiHitsatut
Sisäsyvyys9"
Sisällä Dia.13 "
MateriaaliAlumiini
TyyppiKahvoilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0115
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi7615107155
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMitataSisäsyvyysSisällä Dia.Hinta
VOLLRATH 67414 Alumiinikastike 14 Qt | AD9HXE 4RYZ9 6741414 kpl87 3 / 8 "12 "€112.84
VOLLRATH 7373 Alumiininen kastikepannu 14 Quart | AJ2JRL 6PVD9 737313.367.62511.875€102.09
VOLLRATH 7374 Alumiininen kastikepannu 20 Quart | AJ2JRM 6PVE0 73741967.62513€128.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 67420 Alumiininen kastikepannu 13 kpl
€140.52 / yksikkö