VOLLRATH 7374 Alumiininen kastikepannu 20 Quart | AJ2JRM 6PVE0

VOLLRATH 7374 Alumiininen kastikepannu 20 Quart

Varastossa
Tuote: AJ2JRM Malli: 7374Ristiviite: 6PVE0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€128.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKastike
Koko19
Mitata6
Sisäsyvyys7.625
Sisällä Dia.13
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8845
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)36.58
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMitataSisäsyvyysSisällä Dia.Hinta
VOLLRATH 67414 Alumiinikastike 14 Qt | AD9HXE 4RYZ9 6741414 kpl87 3 / 8 "12 "€112.84
VOLLRATH 67420 Alumiininen kastikepannu 13 Qt | AD9HXF 4RZA1 6742020 kpl89"13 "€140.52
VOLLRATH 7373 Alumiininen kastikepannu 14 Quart | AJ2JRL 6PVD9 737313.367.62511.875€102.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 7374 Alumiininen kastikepannu 20 Quart
€128.28 / yksikkö