Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 67315 Paistinpannun kannen halkaisija 9 7/8 | AD8WLC 4NCH6

VOLLRATH 67315 Paistinpannun kannen halkaisija 9 7/8

Varastossa
Tuote: AD8WLC Malli: 67315Ristiviite: 4NCH6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaista pannun kansi
Mitata14
Käsittele väriäMusta
Kahvan tyyppiHitsatut
Sisällä Dia.9-7 / 8 "
Dia ulkopuolella.10-1 / 2 "
Temp. vastus180 astetta F
TyyppiLitteä kansi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4545
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi7323940026
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
VOLLRATH 67312 paistinpannun kannen halkaisija 7 7/8 | AD8WLB 4NCH5 673127-7 / 8 "8-5 / 16 "€22.80
VOLLRATH 67317 Paistinpannun kannen halkaisija 10 11/16 | AD8WLD 4NCH7 6731710-11 / 16 "11-3 / 16 "€29.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 67315 Paistinpannun kannen halkaisija 9 7/8
€27.65 / yksikkö