VOLLRATH 58160 meijerivaahtokapasiteetti 14 3/4 Qt | AD8WWA 4NDZ9

VOLLRATH 58160 Meijerisäiliö Kapasiteetti 14 3/4 Qt

Varastossa
Tuote: AD8WWA Malli: 58160Ristiviite: 4NDZ9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€248.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiomainen meijeritanko
Koko14.75 Qt.
VäriHopea
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.12 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.41
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi7323999030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoDia ulkopuolella.Hinta
VOLLRATH 58130 Meijerivaunun kapasiteetti 12 1/2 Qt | AD8WVZ 4NDZ8 5813012.5 Qt.12 mm€203.23
VOLLRATH 58200 meijerivaahtokapasiteetti 23 | AD8WXM 4NEA1 5820023 Qt.14.875€414.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 58160 Meijerisäiliö Kapasiteetti 14 3/4 Qt
€248.36 / yksikkö